エスコ
油性マーカー
極太角芯。手描きPOP、パネルづくり、グラフなどに。にじみが少ない、鮮やかな発色です。再生プラスチックを使用したエコロジー商品です。
材質
PP、再生PBT、アクリル繊維
全長(mm)
171
線幅(mm)
17.5
インク色
青
グリーンマーク
認定
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71015580
EA765MV-353
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください