曜日別特売

油性マーカー (工業用)

油性マーカー (工業用) - エスコ

従来の固形・液体塗料ではマーキングできなかったー10℃以下の低温環境に使用できます。キャップを外すとすぐに使え、マーカーは最後まで使い切れます。5~7分の乾燥で指につかなくなります(完全乾燥には30~60分放置してください)。耐水性・耐候性があり、金属・樹脂・ガラスなど様々な材質・素材に使えます。マーカーはにじんだりしません。油性。

寸法(mm)12×135×12質量(g)33芯径(mm)Φ13インク色適合温度(℃)-40~100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015510EA765MV-145
オープン
555
611(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする