曜日別特売

油性マーカー(中字)

油性マーカー(中字) - エスコ

中字丸芯。グリーン購入法適合品。アルコール系溶剤使用、刺激臭が少ない、宛名書き、持ち物の名前書き、金属、木材、樹脂陶器等に。

質量(g)18.7材質(軸)再生PP樹脂線幅(mm)1.5~2.0インク色寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)16.7×20.6×137.5材質(ペン先)アクリル繊維グリーンマーク認定内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015239EA765MJ-47B
オープン
120
132(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする