セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。鉄製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。