曜日別特売

波型スプリングロールピンセット (ステンレス製)

波型スプリングロールピンセット (ステンレス製) - エスコ波型スプリングロールピンセット (ステンレス製) - エスコ

セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。ステンレス製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。

材質ステンレス硬度HRC42~48表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016280EA949JB-12
オープン
6,010
6,611(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする