難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BF、BJ、BL、BN、BV、BSシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。