曜日別特売

溶接機アースセット

溶接機アースセット - エスコ溶接機アースセット - エスコ溶接機アースセット - エスコ

セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。

仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71013857EA315AG-20
オープン
36,300
39,930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする