エスコ
溶接機用ケーブル (2次側)
使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT22mm
2
(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
仕様
【溶接機】200A用
許容電流(A)
105(連続)
仕上外径(mm)
11.8
シース厚(mm)
2.3
ケーブルサイズ(mm
2
)
WCT22
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71013875
EA315AR-10
10
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
71013891
EA315AR-15
15
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください