曜日別特売

点検ミラー (伸縮型)

点検ミラー (伸縮型) - エスコ点検ミラー (伸縮型) - エスコ点検ミラー (伸縮型) - エスコ点検ミラー (伸縮型) - エスコ点検ミラー (伸縮型) - エスコ

角度調整可能。

材質ミラー受部:ステンレス質量(g)95倍率等倍伸縮範囲(mm)168~924ミラー寸法(mm)Φ57材質(ミラー)ガラス材質(シャフト)スチール内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014776EA724LF-57
オープン
2,740
3,014(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする