曜日別特売

点検ミラー (伸縮柄)

点検ミラー (伸縮柄) - エスコ点検ミラー (伸縮柄) - エスコ点検ミラー (伸縮柄) - エスコ点検ミラー (伸縮柄) - エスコ点検ミラー (伸縮柄) - エスコ点検ミラー (伸縮柄) - エスコ

ミラー裏面は耐腐食性ステンレス製。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。ステンレスハンドル。目視しにくい場所の点検に。ミラー部分は替えのミラー(EA724EH-1M)に付け替え可能。

材質ミラー受部:ステンレス全長(mm)266~746、折りたたみ時:165質量(g)100ハンドル径(Φmm)15倍率等倍ミラー径(Φmm)Φ82材質(ミラー)ガラス材質(シャフト)ステンレス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014767EA724CD-13
オープン
3,070
3,377(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする