曜日別特売

焼付き防止剤

焼付き防止剤 - エスコ焼付き防止剤 - エスコ焼付き防止剤 - エスコ

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。

内容量(g)450耐熱温度(℃)-180~1200耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015860EA920AR-22
オープン
5,730
6,303(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする