曜日別特売

焼付き防止潤滑スプレー

焼付き防止潤滑スプレー - エスコ

スプレータイプの焼き付き防止潤滑剤。ヒンジ、ギア、チェーン、ベアリング、ローラー等に。一般用および特定用途の長期潤滑の為の焼付き防止剤です。金属接合部の摩耗、かじり、腐食を防止します。潤滑性により、ねじの締め付け、取り外しを容易にします。ねじ部のかじりや腐食を防止します。高温環境にされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。

使用温度範囲(℃)-54~870液色内容量(g)340耐熱温度(℃)870危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量340mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015896EA920AW-2A
オープン
4,520
4,972(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする