エスコ
焼付・腐食防止剤 (ブラシ付き)
汎用タイプの焼き付き防止潤滑剤。ねじ部の腐食や過熱による焼き付きを防止。
使用温度範囲(℃)
-54~870
液色
銀
内容量(g)
454
耐熱温度(℃)
870
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
454mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71015887
EA920AW-1
オープン
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください