照明灯/LED (クランプ式)

照明灯/LED (クランプ式) - エスコ

クランプ式。アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。

材質長さ(mm)フレキシブルアーム:約480厚さ(mm)取付クランプ:55質量(g)500サイズ(cm)65×7×6スイッチ頭部 (LED後部)直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)フレキシブルアーム:10平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015090EA761XE-26
オープン
4,200
4,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする