照明灯/LED(クリップ/ケース付き)

照明灯/LED(クリップ/ケース付き) - エスコ

セット内容:LEDライト+ケース。アダプター(入力) AC100V(50/60Hz)。アダプター(出力) DC9V 300mA。中間スイッチ付。プラスチックケース有。クリップ式LEDライト、ケースは中身が見やすいクリアータイプ。

寸法(mm)振れきアーム:Φ9×130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチコード長さ(m)アダプター:2電源コード(m)1電球ハイパワー白色LED3灯色温度6000KLEDハイパワーLEDサイズ(mm)310×114×77明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015108EA761XE-121A
オープン
4,300
4,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする