曜日別特売

熊手 (プラスチック製)

熊手 (プラスチック製) - エスコ熊手 (プラスチック製) - エスコ熊手 (プラスチック製) - エスコ熊手 (プラスチック製) - エスコ

4本入り。耐久性にも優れているプラスチック製のくまでです。先端のしなりがやわらかで芝を傷めにくくなっています。

全長(mm)1435材質(本体)ポリプロピレン質量(g)680材質(柄部)塩化ビニル被覆鋼管先端幅(mm)430内容量1組(4本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71013541EA650RE-1
オープン
6,730
7,403(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする