曜日別特売

熱収縮チューブ

熱収縮チューブ - エスコ熱収縮チューブ - エスコ熱収縮チューブ - エスコ熱収縮チューブ - エスコ

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。

材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)20収縮率(%)50内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016185EA944BJ-2512.5
オープン
3,920
4,312(税込)
翌日出荷
返品不可
71016201EA944BJ-2914.5
オープン
5,050
5,555(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする