エスコ
熱収縮チューブセット
125℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。
材質
ポリオレフィン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮前内径(Φmm)
Φ2×35 (30本)、 Φ2.5×35 (25本)、Φ4×35 (20本)、 Φ5×35 (20本)、 Φ7×75 (16本)、 Φ10×75 (8本)、 Φ13×75 (8本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
50% (2:1)
耐電圧(V)
600
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71016140
EA944BH-2
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください