曜日別特売

フォークリフト整備用工具セット

フォークリフト整備用工具セット - エスコフォークリフト整備用工具セット - エスコフォークリフト整備用工具セット - エスコフォークリフト整備用工具セット - エスコ

セット内容:58点セット、 (1/2”)ソケット (6角) 8・10・12・13・14mm、(1/2”)ソケット (12角) 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、 (1/2”)エクステンションバー150mm、スパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm、めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、モンキーレンチ 呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm)・呼300mm (全長316mm/最大開口46mm) 、コンビネーションプライヤー 200mm、 (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ロングノーズロッキングプライヤー 165mm、カーブロッキングプライヤー 180mm、 スクレーパー 刃幅:25、全長:150mm、 (1/2”)ラチェットハンドル ギア数:36歯・全長:250mm、(1/2”)スピンナーハンドル400mm、ニッパー 159mm、コンビハンマーヘッド(鉄・樹脂 )、平タガネ 19×190mm、ウォーターポンププライヤー 253mm、ラジオペンチ 160mm、 (+)スタビードライバー #2×25mm、 (-)スタビードライバー 6×25mm。ケースは型抜きの下地が赤色仕様の為ため、紛失防止対策になります。ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。

質量(kg)19.9ケース寸法(mm)520 (W)×215 (D)×300 (H)内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71013568EA49-2
オープン
149,500
164,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする