曜日別特売

フロアーモップ

フロアーモップ - エスコフロアーモップ - エスコフロアーモップ - エスコフロアーモップ - エスコフロアーモップ - エスコフロアーモップ - エスコフロアーモップ - エスコフロアーモップ - エスコ

セット内容:モップ柄×1本、モップ×2個。薄型アルミプレート採用の低重心設計。重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。 ハンドルロック機構。ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。 ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。 面ファスナーでラーグの着脱が簡単。

用途床掃除(乾拭き・湿り拭き・水拭き)に材質(モップ)ポリエステル、ナイロン材質(ヘッド)アルミ全長(mm)1420材質(柄部)アルミパイプ内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016027EA928DE-868501420【ヘッド】450×100、【モップ】510×145、【柄】Φ22
オープン
10,200
11,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
71016036EA928DE-8710101420【ヘッド】600×100、【モップ】660×145、【柄】Φ22
オープン
12,100
13,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
71016045EA928DE-8813501420【ヘッド】900×100、【モップ】960×145、【柄】Φ22
オープン
16,500
18,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする