エスコ
フロアーモップ(水拭き)
セット内容:モップ柄×1本、モップ×2個。ワックス塗布や水拭き作業に適したモップです。プレートは丈夫なアルミ製なので、ハードな使用条件でも破損することなく、優れた耐久性を発揮します。
用途
ワックス塗布や水拭きなどに
全長(mm)
1560
パイプ径(Φmm)
【アルミパイプ】22
材質(プレート)
アルミニウム
材質(ハンドル)
アルミパイプ
材質(モップ)
吸収エステル
内容量
1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71015966
EA928AY-373
【モップ】135×440
1284
400
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71015975
EA928AY-374
【モップ】135×640
1654
600
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください