曜日別特売

油性・耐熱耐候マーカー(細字/中字)

油性・耐熱耐候マーカー(細字/中字) - エスコ油性・耐熱耐候マーカー(細字/中字) - エスコ

9本セット。セット内容:中字:赤・白・黒・緑・青、細字:白・黒・青・赤。中字・細字。つや無し。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。金属、ガラスへのマーキングが可能です。シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 ケース付き。

ケース寸法(mm)165×95×30線幅(mm)【細字】1~1.5【中字】1.5~2.5耐熱温度(℃)【アルミニウム】500、【ガラス】300、【ステンレス】800(赤:500)、【セラミック】1000(赤:500)、【鉄】600(赤:500)インク色赤・白・黒・緑・青内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016088EA942CD-100A
オープン
7,660
8,426(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする