曜日別特売

無段変速・電気ドリルセット (正逆転付き)

無段変速・電気ドリルセット (正逆転付き) - エスコ無段変速・電気ドリルセット (正逆転付き) - エスコ無段変速・電気ドリルセット (正逆転付き) - エスコ無段変速・電気ドリルセット (正逆転付き) - エスコ

セット内容:・電気ドリル(EA801A-6)、・ドリルセット(EA824CA)、・ハンディボックス。【電気ドリル仕様】・電源:AC100V・240W、・能力:鉄工:Φ10mm、木工:Φ13mm、・チャック能力:0.8~10mm、・回転数:2100rpm、・二重絶縁、正逆転、・サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm、・重量:1.0kg、・コード長:2m、・替カーボンブラシ:EA813RA-5。【ドリルセット仕様】・材質:HSS(ハイス)、・ドリルサイズ:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(19本組・各1本入り)、・取り出しに便利な回転収納ケース。【ハンディボックス仕様】・材質:ポリプロピレン、・サイズ:360×216×102(H)mm、・重量:540g、首径 Φ43mm。

首径(mm)Φ43内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015659EA801A-6SA
オープン
14,300
15,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする