曜日別特売

フラッシュライト/LED・UV

フラッシュライト/LED・UV - エスコフラッシュライト/LED・UV - エスコフラッシュライト/LED・UV - エスコフラッシュライト/LED・UV - エスコフラッシュライト/LED・UV - エスコフラッシュライト/LED・UV - エスコ

ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。

用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に材質アルミ質量(g)約50 (電池含む)使用電池単3×1本 (付属)電池寿命約2~3時間紫外線波長(nm)365サイズ(mm)Φ25×90防水性IPX5内容量1個
注意
※アニサキス検出用にご使用される際には注意ください。アニサキスを検出する事が可能なブラックライトではありますが、身の奥深くに潜っている場合等、検出できない場合も有ります。また北方の魚に見られる”シュードテラノーバ”と言うアニサキスの仲間には反応しないとの情報がございます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014810EA758FM-1
オープン
2,080
2,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする