曜日別特売

フラッシュライト/LED

フラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコフラッシュライト/LED - エスコ

点滅機能付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

材質アルミ合金照射モード強、弱、点滅耐衝撃性能1m防水性IPX4照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)内容量1本
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用電池
サイズ(mm)
明るさ(Lm)
照射距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014785EA758E-31100 (本体のみ)単3×2本 (付属)Φ29×160強:400 弱:50115 (強・スポット照射時)
オープン
5,910
6,501(税込)
翌日出荷
返品不可
71014801EA758E-32280 (本体のみ)単3×6個 (付属)Φ43×227強:1300、弱:220、点滅:-230 (強・スポット照射時)
オープン
10,100
11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする