エスコ
フレアーナット用トルクレンチ
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。
精度(%)
±3以内
内容量
1丁
注意
※使用方法1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を」感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
口径(Φmm)
トルク(N・m)
適合ナット径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71014688
EA723A-22
240
447
22
30
フレアナット:9.53 (3/8”)
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
71014697
EA723A-24
240
468
24
55
フレアナット:12.7 (1/2”)
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
翌日出荷
返品不可
71014706
EA723A-27
280
537
27
65
フレアナット:15.88 (5/8”)
オープン
¥
9,170
¥
10,087
(税込)
翌日出荷
返品不可
71014715
EA723A-27C
280
537
27
55
フレアナット:15.88 (5/8”)
オープン
¥
9,250
¥
10,175
(税込)
翌日出荷
返品不可
71014749
EA723A-36
360
705
36
100
フレアナット:19.05 (3/4”)
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください