フレアーナット用トルクレンチ

フレアーナット用トルクレンチ - エスコ

エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。

全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)内容量1丁
注意
※使用方法1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を」感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014731EA723A-2965
オープン
9,170
10,087(税込)
翌日出荷
返品不可
71014740EA723A-29C75
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする