エスコ
フレアーソケット
2個入り。
材質
真鍮
サイズ
【銅管】1/4”
対辺(mm)
17
ねじ
【フレアー】1/4”
外径(mm)
19
内容量
1袋(2個)
注意
※漏れ防止にはガスケット:EA443FB-2をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71014268
EA443B-2
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください