エスコ
フレアーソケット
2個入り。
材質
真鍮
サイズ
【銅管】3/8"
対辺(mm)
26
ねじ
【フレアー】3/8"
外径(mm)
29.5
内容量
1袋(2個)
注意
※漏れ防止にはガスケット:EA443FB-3をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71014277
EA443B-3
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください