潤滑防錆グリーススプレー (耐水)

潤滑防錆グリーススプレー (耐水) - エスコ

湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。

用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに材質主剤:カルシウム石鹸ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80内容量(mL)400臭気ほぼ無臭危険等級動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL保存期間(年)2危険物の性状水溶性内容量1本
注意
※直射日光や50℃を越える環境化で保管しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015851EA920A-52
オープン
3,480
3,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする