コードリール (自動巻)

コードリール (自動巻) - エスコ

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018355EA815SS-8C
オープン
63,000
69,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする