エスコ
コードリール (単相・漏電遮断器付き)
ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm
2
×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
寸法(mm)
300×218×H389
質量(kg)
8.2
電圧(V)
AC200
コンセント個数
3
コード長さ(m)
30
保護機能
漏電遮断器
径(mm)
コンセント/35
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
30
漏電感度電流(mA)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71018346
EA815DX-3
オープン
¥
49,200
¥
54,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください