シャコ万力

シャコ万力 - エスコ

スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。

材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ質量(g)440クランプ範囲(mm)0~50荷重(kg)1000口深(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017269EA526TP-2
オープン
3,530
3,883(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする