シャコ万力

シャコ万力 - エスコ

スイベルヘッド付き。黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。

材質スピンドル部分:スチール、黒染め仕上質量(kg)6.75奥行(mm)口:159荷重(t)4.1クランプ範囲(mm)51~311材質(ブレード)鍛造焼入鋼スピンドル径(Φmm)22.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017305EA526WJ-300
オープン
51,900
57,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする