シャコ万力

シャコ万力 - エスコ

延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。

材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27質量(g)80径(Φmm)受け部:9ねじ径(mm)6.3クランプ範囲(mm)0~25荷重(kg)290口深(mm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017296EA526WB-25
オープン
1,970
2,167(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする