曜日別特売

シャコ万力

シャコ万力 - エスコシャコ万力 - エスコシャコ万力 - エスコシャコ万力 - エスコシャコ万力 - エスコシャコ万力 - エスコシャコ万力 - エスコシャコ万力 - エスコ

フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。

材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキねじ径(mm)12寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
クランプ範囲(mm)
荷重(kg)
口深(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017278EA526TV-40.550~10090050
オープン
3,600
3,960(税込)
翌日出荷
返品不可
71017287EA526TV-50.630~12585065
オープン
3,680
4,048(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする