エスコ
ドラム缶ロックセット
ドラム缶のプラグ部ロックに。南京錠は別売です。
適合
(栓サイズ)2"NPT、3/4"NPT
材質
亜鉛ダイキャスト (ノンスパーク)
質量(g)
270
寸法(Φ×高さH)(mm)
大栓用/75×30、小栓用/38×30
取付穴径(mm)
南京錠/Φ7.13
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71020821
EA991JG-5
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください