エスコ
ゴムハンマー
傷、色のつきにくいハンマー。
色
ヘッド:白
材質(柄部)
樫の木
材質(頭)
天然ゴム+合成ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭部長(mm)
頭質量(g)
全質量(g)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017637
EA575WB-23
340
95
450
530
57
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
71017646
EA575WB-24
350
107
670
720
60
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください