エスコ
ゴムハンマー
叩いた跡が残りにくく、打撃力があります。
全長(mm)
340
材質(柄部)
木
材質(頭)
ゴム
頭質量(g)
590
頭径(mm)
Φ71×112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017628
EA575WA-2
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください