曜日別特売

プラスチックチェーン(耐候型)

プラスチックチェーン(耐候型) - エスコプラスチックチェーン(耐候型) - エスコプラスチックチェーン(耐候型) - エスコプラスチックチェーン(耐候型) - エスコプラスチックチェーン(耐候型) - エスコプラスチックチェーン(耐候型) - エスコプラスチックチェーン(耐候型) - エスコプラスチックチェーン(耐候型) - エスコ

低温・高温に強く耐候性に優れています。

材質高密度ポリエチレン全長(m)2線径(Φmm)12内寸(mm)チェーン:45×15内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019351EA980AJ-2212
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
71019360EA980AK-2212黄/黒(トラ)
オープン
1,730
1,903(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする