エスコ
ベルトカッター
替刃式
作業の時刃がむき出しの状態なので、安全に使用できます。
後部は開梱カッターとして使用できます。
全長(mm)
152
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
40
刃厚(mm)
0.4
材質(刃)
合金工具鋼
刃径(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017655
EA589AY-3
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください