曜日別特売

プルスクレーパー

プルスクレーパー - エスコプルスクレーパー - エスコプルスクレーパー - エスコプルスクレーパー - エスコプルスクレーパー - エスコプルスクレーパー - エスコプルスクレーパー - エスコプルスクレーパー - エスコ

狭い場所や手の届きにくい場所でも、使用可能な小型のプルスクレーパー。角度のついたハンドルは、指の関節が作業面に触れないようになっています。刃は再研磨して使用することもできます。両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能。

材質(刃)高炭素鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
先端厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017226EA524LE-125190891
オープン
830
913(税込)
翌日出荷
返品不可
71017235EA524LE-2381901281.1
オープン
1,160
1,276(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
71017251EA524LE-3632281880.5
オープン
1,370
1,507(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする