曜日別特売

プッシュリベットクリップ

プッシュリベットクリップ - エスコプッシュリベットクリップ - エスコプッシュリベットクリップ - エスコプッシュリベットクリップ - エスコプッシュリベットクリップ - エスコプッシュリベットクリップ - エスコプッシュリベットクリップ - エスコ

10個入り。ドアの内張りに使用。羽根の間でボードを挟むタイプ

使用箇所ドアー内張り材質プラスチックタイプドアトリムクリップ適合穴径(Φmm)8内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
適合穴径(Φmm)
適合板厚(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017470EA527CP-12201553-0711181~2特に日産車
オープン
1,690
1,859(税込)
翌日出荷
返品不可
71017479EA527CP-12467771-89104、09409-0831080.8~1特にホンダ車
オープン
1,940
2,134(税込)
6日以内出荷
返品不可
71017488EA527CP-12567771-1404080.8~1特にトヨタ車
オープン
1,940
2,134(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする