エスコ
プッシュリベットクリップ
10個入り。押し込んで爪を引っ掛けるタイプ。
主な適合純正品番
90189-06013、90189-06065、90041-89021
使用箇所
フェンダー
材質
プラスチック
適合
トヨタ・ダイハツ車
タイプ
グロメット
適合板厚(mm)
1~2.5
適合穴径(Φmm)
8.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017321
EA527CP-101
8.5
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください