曜日別特売

ゴムプラグ

ゴムプラグ - エスコゴムプラグ - エスコ

2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。

寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018976EA940BV-3
オープン
505
556(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする