曜日別特売

サンシェード

サンシェード - エスコサンシェード - エスコサンシェード - エスコ

フロントガラス用。吸盤取付式。2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。触媒効果で消臭・抗菌。適合車種 TOYOTA:クラウン、サクシード、タンク、ハイエースバン・ワゴン、パッソ、ピクシス スペース・バン、プロボックス、マークX、ヤリス、ランドクルーザー、ルーミー、86、bB、FJ クルーザー、iQ、Rush。HONDA:ヴェゼルハイブリッド、バモス、N-BOX、N-ONE、N-WGN。NISSAN:オッティ、キックス、キューブ、シーマ、スカイライン、フーガ、フェアレディZ、マーチ、モコ、ラティオ、GT-R、NV100 クリッパーリオ、NV 350 キャラバン。MAZDA:スクラムワゴン、ベリーサ、ロードスター。SUBARU:ジャスティ、スバルBRZ、ディアスワゴン、フォレスター。MITSUBISHI:ディグニティ、パジェロ、プラウディア、ミラージュ、eKクロス EV。DAIHATSU:アトレーワゴン、ウェイク、キャスト、タント、トール、ハイゼットカーゴ、ビーゴ、ブーン、ミラココア、ムーヴコンテ。SUZUKI:アルト、イグニス、エスクード、エブリィ、エブリィワゴン、スイフト、スペーシア、バレーノ、ラパン、ワゴンRスマイル、MRワゴン。LEXUS(レクサス):CT、IS、UK。

シルバー材質(本体)アルミニウム(パウダーコート)質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)1300×600取付け方法吸盤 (2個付き)材質(吸盤)PVC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018477EA912-20B
オープン
1,320
1,452(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする