曜日別特売

サンシェード

サンシェード - エスコサンシェード - エスコ

フロントガラス用。吸盤取付式。2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。触媒効果で消臭・抗菌。適合車種 TOYOTA:アルファード、ヴェルファイア、ヴォクシー、エスクァイア、エスティマ、ノア、プリウス、プリウスPHEV、MIRAI。HONDA:オデッセイ、ステップワゴン、フィット。NISSAN:セレナ。MAZDA:ビアンテ。MITSUBISHI:デリカ D:5。SUZUKI:ランディ。

シルバー材質(本体)アルミニウム(パウダーコート)質量(g)450寸法(幅W×高さH)(mm)1400×900取付け方法吸盤 (2個付き)材質(吸盤)PVC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018486EA912-22B
オープン
2,020
2,222(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする