シーラー (幅広型)

シーラー (幅広型) - エスコ

溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。

厚さ(mm)最大:0.4以下質量(kg)3.8消費電力(W)800電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)300シール幅(mm)10サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016806EA305XR-2
オープン
22,600
24,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする