エスコ
シリコン押さえローラー
重ね溶接時の押さえに最適。
全長(mm)
175
材質(ハンドル)
木製
ローラー径(Φmm)
33
材質(ローラ)
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017181
EA523MG-1
28
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
71017190
EA523MG-2
45
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください