エスコ
シリコン押さえローラー
重ね溶接時の押さえに最適。ルーフストリップの溶接用。
材質(ハンドル)
木製
全長(mm)
180
ローラー幅(mm)
90
ローラー径(Φmm)
33
材質(ローラ)
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017208
EA523MG-5
90
33
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください